ORBIS - ORBOB135320 MINIMAT LN Rivelatore di movimento da incasso, rilevamento: angolo 120°, fino a 7 m ad altezza 1.5m, 230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8426709126292
Codice prodotto
ORBOB135320
Cod. produttore
OB135320
Produttore
ORB
Il rivelatore di movimento MINIMAT LN intercetta le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone e da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazioni. Quando una fonte di calore si muove all interno del raggio d azione del MINIMATLN, si chiude il circuito di uscita e si apre quando cessa di intercettare un movimento, dopo un lasso di tempo regolabile.Il circuito del rivelatore di movimento reagisce soltanto quando le condizioni di luce sono inferiori al livello selezionato. Il rivelatore MINIMAT LN è un dispositivo da incasso, 1 modulo per serie civile, adattabile alla serie civile di BTICINO Living Now* In dotazione tre frontalini/adattatori intercambiabili di colore Bianco, Sabbia e Nero.