AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB135312 MINIMAT RIV.MOV.INCASSO 120 1MOD IP20

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709109981

Codice prodotto

ORBOB135312

Cod. produttore

OB135312

Produttore

ORB

Rivelatore di movimento da incasso per serie civili, che rileva le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone o da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazione.\n - Rivelatore di presenza da incasso, 1 modulo per serie civile\n - Adattabile alle principali serie civili con un sistema di adattatori intercambiabili inclusi nella confezione\n - In dotazione tre frontalini colore Bianco, Antracite e Alluminio intercambiabili\n - Regolazione della luminosità\n - Regolazione del ritardo allo spegnimento\n - Il sensore reca un LED di colore verde che si accende a rilevamento avvenuto\n - Tecnologia"Zero Crossing" che garantisce una lunga durata dei contatti del relè e maggiori prestazioni elettriche\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n -Tensione nominale: 230 V\n - Frequenza nominale: 50 Hz\n - Portata dei contatti: 5 A / 230 V\n - Carichi massimi:\n - Incandescenza: 800 W\n - Fluorescenza: 200 VA\n - Alogena basso voltaggio: 500 VA\n - Alogena 230 V AC: 800 W\n - Lampade basso consumo: 200 VA\n - LED: 200 VA\n - Autoconsumo: 7,3 VA (1,1 W)\n - Tipo di contatto: In chiusura con potenziale\n - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +40 °C\n - Range luminosità: 10-2000 lux\n - Range temporizzazione: 10 s - 3 min. circa\n - Angolo dirilevamento: 120°\n - Campo di rilevamento: Fino a 7 m (a temperatura di 22 °C)\n - Placche compatibili (*): BTICINO (Living, Livinglight, Livinglight tech, Livinglight air, Axolute, Axolute Air, Matix) VIMAR (Plana, Eikon, Arké) GEWISS (Chorus) AVE (Serie 44)\n - Grado di protezione: IP 20\n - Installazione: Incasso, 1 modulo serie civile\n* I marchi indicati sono di proprietà dei legittimi proprietari.