ORBIS - ORBOB133622 MINISELF LED EXT Lampada di emergenza da incasso ESTRAIBILE, con frontalini BIANCO, ANTRACITE e ALLUMINIO intercambiabili, 1 modulo DIN, 230V - OB133622

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8426709125653
Codice prodotto
ORBOB133622
Cod. produttore
OB133622
Produttore
ORB
La mini-luce led di emergenza ausiliaria MINISELF LED EXT quando e inserita nella propria sede e una lampada che rimane spenta in presenza della rete elettrica e che si accende in assenza dell?alimentazione ordinaria (blackout).Due led ad elevata efficienza luminosa, alimentati da una batteria al Litio a lunga durata, garantiscono una buona illuminazione ausiliaria di emergenza nella zona d?installazione per una durata di circa due ore (autonomia).MINISELF LED EXT puo anche essere estratta dalla sua sede e utilizzata come una normale torcia sia in condizioni normali che in blackout.La mini-luce led di emergenza e un dispositivo da incasso, 1 modulo per serie civile, adattabile alle principali serie civili attraverso una serie di adattatori: - BTICINO (Living*, LivingLight*, LivingLight Tech*, LivingLight Air*, Axolute*, Axolute Air*, Matix*) - VIMAR (Plana*, Eikon*, Arke*) - GEWISS (Chorus*) - AVE (Sistema 44*)CARATTERISTICHE TECNICHE -Alimentazione: 230 V -Frequenza nominale: 50 Hz -Autoconsumo: 6 VA (0,3 W) -Autonomia in caso di mancanza di rete (blackout): 2 ore -Fonte luminosa: 2 LED da 0,125W con efficienza luminosa 20 lumen -Segnalazioni: LED verde presenza rete elettrica 230V -Batteria: Lithium Polymer Battery 3.7 V 250 mAh -Temperatura di funzionamento: Da -10 ?C a +40 ?C -Tipo di protezione: IP 20 -Serie compatibili (*): BTICINO (Living, Livinglight, Livinglight tech, Livinglight air, Axolute, Axolute Air, Matix); VIMAR (Plana, Eikon, Arke); GEWISS (Chorus); AVE (Serie 44) I-nstallazione: Incasso 1 modulo serie civile* I marchi indicati sono di proprieta dei legittimi proprietari



