ORBIS - ORBOB131612 VEGADIN Interruttore crepuscolare 1 modulo DIN con sonda da palo o parete, 230V - OB131612

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione nominale - 16 A
Campo di regolazione della luminosità - 10...100 lx
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità - 50 m
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP65
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8426709104818
Codice prodotto
ORBOB131612
Cod. produttore
OB131612
Produttore
ORB
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Campo di regolazione della luminosità:
10...100 lx
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità:
50 m
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:
IP65
Tensione nominale:
230 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Carico max. lampade a incandescenza:
2000 W
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm






