AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB120134 CTME BASIC Temporizzatore a parete azionato con MONETE da 0,5 EURO, 230V

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB120134 CTME BASIC Temporizzatore a parete azionato con MONETE da 0,5 EURO, 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A tempo

  • Tensione nominale - 230 V

  • Fessura di inserimento - Marca da bollo

  • Comando - Elettronico

  • Indicazione / Visualizzazione - LED a 1 posizione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709109387

Codice prodotto

ORBOB120134

Cod. produttore

OB120134

Produttore

ORB

Modello:

A tempo

Tensione nominale:

230 V

Fessura di inserimento:

Marca da bollo

Comando:

Elettronico

Indicazione / Visualizzazione:

LED a 1 posizione

Potenza assorbita:

5 VA

Tipo di corrente:

AC

Restituzione delle monete false:

no

Altezza:

201 mm

Larghezza:

145.2 mm

Profondità:

91 mm

CTME BASIC 0.5. Gettoniera elettronica azionata da gettoni o monete.Display da un digit che conta sino a nove monete o gettoni inserite. Avvisatore di fine temporizzazione un minuto prima del termine, tramite lampeggio del display. Temporizzazione regolabile e cassetto estraibileporta monete