ORBIS - ORBOB100007 CONFIGURAZIONE SPL TRIFASE VIARIS - OB100007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8426709116231
Codice prodotto
ORBOB100007
Cod. produttore
OB100007
Produttore
ORB
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
SPL - SISTEMA DI GESTIONE DELLA POTENZA\nGrazie a questo sistema non è necessario cambiare il contatore.Per installazioni in edifici con più punti di ricarica è stato sviluppato un sistema intelligente che ha lo scopo di modulare temporaneamente la potenza utilizzata per caricare i veicoli elettrici in funzione del consumo dell'installazione ed evitare un'interruzione di corrente in tutto l'edificio, dovuta all'intervento delle protezioni dal consumo eccessivo sulla linea di alimentazione principale.\nGrazie a questo sistema e con un fattore di simultaneità di 0,3 è possiblile prevedere un numero di stazioni di ricarica superiore rispetto alla situazione senza SPL con un fattore di simultaneità uguale a 1.


