AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB080232 T-11 Automatico luci scale meccanico a pendolo, a parete, riarmabile, 230V

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 1

  • Ritardo alla diseccitazione - 1...3 min

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Funzione - Meccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709106645

Codice prodotto

ORBOB080232

Cod. produttore

OB080232

Produttore

ORB

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Ritardo alla diseccitazione:

1...3 min

Metodo di montaggio:

Altri

Funzione:

Meccanico

Profondità di incasso:

42 mm

Sistema di cablaggio:

Circuito a 3 conduttori

Numero di contatti di scambio:

0

Avviso di spegnimento:

Nessuno

Circuito a valle:

Rilanciabile

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Carico max. lampade a incandescenza:

4000 W

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Carico max. lampade fluorescenti:

2000 VA

T11. Interruttore automatico luci scale meccanico da parete, con regolazione e temporizzazione a pendolo. Montaggio a parete. Riarmabile. Pulsanti luminosi ammessi. Interruttore manuale: Spento, Automatico o acceso permanente. Temporizzazione da 1 a 3 minuti