ORBIS - ORBOB063031 T-22 Automatico luci scale 1 modulo DIN, riarmabile, 230V - OB063031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 1
Tensione di comando 1 - 230...230 V
Tipo di tensione di comando 1 - AC
Ritardo alla diseccitazione - 0.75...7 min
Confezione
1 PZ
EAN
8426709102500
Codice prodotto
ORBOB063031
Cod. produttore
OB063031
Produttore
ORB
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
1
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Ritardo alla diseccitazione:
0.75...7 min
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Funzione:
Meccanico
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
55 mm
Sistema di cablaggio:
Circuito a 3 e 4 conduttori
Numero di contatti di scambio:
0
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Avviso di spegnimento:
Nessuno
Circuito a valle:
Rilanciabile
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Carico max. lampade a incandescenza:
3000 W
Modalità passo-passo impostabile:
no
Tensione di alimentazione:
207...253 V
Carico max. lampade fluorescenti:
1000 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1200 VA





