AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB060131 T-16 Automatico luci scale 1 modulo DIN, riarmabile, 230V

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 1

  • Ritardo alla diseccitazione - 0.75...7 min

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Funzione - Meccanico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709001186

Codice prodotto

ORBOB060131

Cod. produttore

OB060131

Produttore

ORB

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Ritardo alla diseccitazione:

0.75...7 min

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Funzione:

Meccanico

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

55 mm

Sistema di cablaggio:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Numero di contatti di scambio:

0

Avviso di spegnimento:

Nessuno

Circuito a valle:

Rilanciabile

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Carico max. lampade a incandescenza:

2000 W

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

800 VA

T-16. Temporizzazione da 45 sec. a 7 min. Interruttore automatico luci scale modulare idoneo al collegamento in impianti a 3 o 4 fili. Selettore frontale per la regolazione del tempo di accensione. Riarmabile. Installazione a 3 o 4 fili tramite selettorePulsanti luminosi ammessi. Interruttore manuale: Automatico o acceso permanente