ORBIS - ORBOB060100 T-16G Automatico luci scale 1 modulo DIN, lunga temporizzazione, riarmabile, 230V - OB060100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 1
Ritardo alla diseccitazione - 3...30 min
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Funzione - Meccanico
Confezione
1 PZ
EAN
8426709001179
Codice prodotto
ORBOB060100
Cod. produttore
OB060100
Produttore
ORB
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
1
Ritardo alla diseccitazione:
3...30 min
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Funzione:
Meccanico
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
55 mm
Sistema di cablaggio:
Circuito a 3 e 4 conduttori
Numero di contatti di scambio:
0
Avviso di spegnimento:
Nessuno
Circuito a valle:
Rilanciabile
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Carico max. lampade a incandescenza:
2000 W
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
800 VA