AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB051062 CRONO QRS 24 V OROLOGIO - OB051062

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB051062 CRONO QRS 24 V OROLOGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h - no

  • Programma settimanale -

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709003791

Codice prodotto

ORBOB051062

Cod. produttore

OB051062

Produttore

ORB

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

no

Programma settimanale:

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello frontale 72x72 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

100

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

120 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

84 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

72 mm

Altezza:

104 mm

Profondità:

73.5 mm

Interruttore orario da parete, retroquadro o barra DIN da 35 mm secondo EN 60715. Installazione su base con terminali faston\n- Programmazione settimanale\n- Contatti liberi da potenziale\n- Coperchio trasparente di protezione\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale: 24 V\n - Frequenza nominale: 50-60 Hz\n - Portata dei contatti: 16 (4) A / 250 V AC\n - Carichi massimi: \n - Incandescenza: 1000 W\n - Fluorescenza: -\n - Alogena basso voltaggio: 1000 VA\n - Alogena 230 V AC: 1000 W\n - Lampade basso consumo: -\n - LED: -\n - Riserva di carica: 100 ore dopo 48 ore di carica ininterrotta\n - Precisione di funzionamento: ± 1 sec/gg a 22 °C\n - Autoconsumo: 0,8 W\n - Tipo di contatto: Uno in scambio\n - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +50 °C\n - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette\n - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529\n - Installazione: A parete, retroquadro o su barra din da 35 mm secondo EN 60715.\nInstallazione su base con terminali faston.\n - Installazione: Su barra din da 35 mm secondo EN 60715\n - N° Cavalieri: 48\n - Tempo minimo intervento : 2 ore