AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OPPLE LIGHTING BV - OPP705000021900 LEDROADLIGHT-E 100W-4000 - 705000021900

OPPLE LIGHTING BV
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 100 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 12500 lm

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 70000 h

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 1944.8 kg CO2 eq.

EAN

6941497734716

Codice prodotto

OPP705000021900

Cod. produttore

705000021900

Produttore

OPP

Max prestazioni del sistema:

100 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

12500 lm

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

70000 h

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Rendimento luminoso delle lampade:

125 lm/W

Metodo di montaggio:

Con attacco laterale

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Grigio

Portalampada:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore incluso:

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Adatto per codolo (attacco a palo):

42...60 mm

Classe di protezione:

I

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Lente focus

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM4

Ottica regolabile (mobile):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-40...50 °C

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

Lunghezza del cavo:

10 m

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

235 mm

Altezza / Profondità:

87 mm

Lunghezza:

505 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Roadlight LED EcoMax. Fino al 60% di risparmio energetico rispetto ai tradizionali apparecchi per illuminazione stradale. Ottiche tecnologicamente avanzate dal design studiato per l'illuminazione stradale. Elevata efficienza fino a 125 lm/W. Accessori disponibili per svariati tipi di pali. Corpo robusto in alluminio pressofuso. IP66 e ideale per ambienti costieri. Per installare Opple LED Roadlight è necessario acquistare l’accessorio per attacco palo pole Adapter.