AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

OPPLE LIGHTING BV - OPP545001000900 LEDHIGHBAY-P4 220W-4000-100D - 545001000900

OPPLE LIGHTING BV
copiacopia
OPPLE LIGHTING BV - OPP545001000900 LEDHIGHBAY-P4 220W-4000-100D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 32000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 220 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 70000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 4257.35 kg CO2 eq.

EAN

6956321804503

Codice prodotto

OPP545001000900

Cod. produttore

545001000900

Produttore

OPP

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

32000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

220 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

70000 h

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Rendimento luminoso delle lampade:

145 lm/W

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Grigio

Dimmerabile 0-10 V:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Portalampada:

Nessuno

Adatto per lampade di potenza:

230...230 W

Dimmerabile Zigbee:

no

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

AC / DC

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

Dimmerabile RF:

no

Alimentatore intercambiabile:

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Diffusore luce:

Lente focus

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Larghezza:

408 mm

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-30...50 °C

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Lunghezza:

408 mm

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Diametro esterno:

408 mm

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Riflettore:

Nessuno

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Altezza / Profondità:

82 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Con copertura di protezione:

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

5

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

9

NOVITÀ: disponibile versione con sensore di movimento integrato. Highbay LED di alta qualità dal design minimale e compatto. Disponibile in DALI 2.0 per garantire elevata compatibilità. Disponibile come soluzione di illuminazione intelligente Smart Lighting (BLE). Leggero e altamente performante. Dotato di connettore IP68.