AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OPPLE LIGHTING BV - OPP542098002400 LEDTRUNKING TRUNK 8 L30 END PART

OPPLE LIGHTING BV
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Modello - Lunghezza doppia

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di conduttori di cablaggio - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6945730496478

Codice prodotto

OPP542098002400

Cod. produttore

542098002400

Produttore

OPP

Lunghezza:

3000 mm

Modello:

Lunghezza doppia

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di conduttori di cablaggio:

8

Con cablaggio:

Materiale:

Acciaio

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Con portacavi:

no

Posizionamento libero della reglette:

no

Con giunto elettromeccanico integrato:

Larghezza:

70 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Classe di protezione:

I

Sezione dei conduttori di cablaggio:

2.5 mm²

Altezza:

38 mm

Soluzione professionale di illuminazione lineare a LED. Semplice installazione con montaggio a scatto a innesto rapido dei moduli LED e canali portanti . Elevato risparmio energetico fino al 65% rispetto all'illuminazione tradizionale a fluorescenza. Elevata efficienza fino a 160 lm/W. Disponibile in diverse potenze e in un'ampia gamma di angoli del fascio luminoso. E' possibile un ulteriore risparmio energetico utilizzando i moduli a LED dimmerabili e i sensori DALI completamente personalizzabili.