OPPLE LIGHTING BV - OPP500011000100 LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-FR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 97 mm
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 38.94 kg CO2 eq.
EAN
6945730405227
Codice prodotto
OPP500011000100
Cod. produttore
500011000100
Produttore
OPP
Base:
E14
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
97 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
360...360 °
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
104 lm/W
Diametro:
35 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
470 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no