AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OPPLE LIGHTING BV - OPP140066204 LED E C MODULE 22W DIM 2700K CLIO CT

OPPLE LIGHTING BV
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Potenza della lampada - 22...22 W

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 228 mm

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 145.78 kg CO2 eq.

EAN

6945730415066

Codice prodotto

OPP140066204

Cod. produttore

140066204

Produttore

OPP

Base:

Altri

Potenza della lampada:

22...22 W

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

228 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

150...150 °

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Efficienza luminosa:

105 lm/W

Diametro:

228 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1800 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Neutro

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.9

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Ideale per plafoniere sottili. Installazione semplice e veloce. Distribuzione della luce omogenea senza zone d'ombra. Driver integrato su circuito stampato. Magneti e scatola di connessione inclusi. Accessorio: sensore di movimento.