OPPLE LIGHTING BV - OPP140044293 LED E T5 BATTEN 1200 13W S 3000K BL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 13 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 40000 h
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1300 lm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 292.57 kg CO2 eq.
EAN
6956712612731
Codice prodotto
OPP140044293
Cod. produttore
140044293
Produttore
OPP
Max prestazioni del sistema:
13 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
40000 h
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1300 lm
Lunghezza:
1200 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Larghezza:
21.8 mm
Materiale:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Dimmerabile DALI:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Portalampada:
Nessuno
Dimmerabile 1-10 V:
no
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Con l'interruttore:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
13...13 W
Con rilevatore di movimento:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Classe di protezione:
II
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Dimmerabile DSI:
no
Altezza / Profondità:
34.6 mm
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Flusso luminoso regolabile:
No
Non dimmerabile:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
sì
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Supporto a IFTTT disponibile:
no