AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRZXEM02T-10619000 SENSORE- TESTA CIL.INDUZ. DIAM.M10

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRZXEM02T-10619000 SENSORE- TESTA CIL.INDUZ. DIAM.M10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Tipo di funzione di commutazione - Programmabile / configurabile

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854895777

Codice prodotto

OMRZXEM02T-10619000

Cod. produttore

ZXEM02T-10619000

Produttore

OMR

Distanza di commutazione:

2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Tipo di funzione di commutazione:

Programmabile / configurabile

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

10 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

22 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Larghezza del sensore:

-8888 mm

Rivestimento della custodia:

Altri

Altezza del sensore:

-8888 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

3

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

-8888 mA

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

12...24 V

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Resistente alla compressione:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Smart Sensor: testa cilindrica ad induzione, M10 filettata, distanza 0..2 mm