AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRZXEM02HT-1624030 SENSORE- TESTA CIL.INDUZ.DIAM.M12.ALTA T

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRZXEM02HT-1624030 SENSORE- TESTA CIL.INDUZ.DIAM.M12.ALTA T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 12...24 V

  • Campo di misura (distanza) - 0...2 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo con connettore

  • Tipo di uscita analogica - 4mA ... 20mA

  • Tensione di esercizio - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648007979

Codice prodotto

OMRZXEM02HT-1624030

Cod. produttore

ZXEM02HT-1624030

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione:

12...24 V

Campo di misura (distanza):

0...2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo con connettore

Tipo di uscita analogica:

4mA ... 20mA

Tensione di esercizio:

12...24 V

Frequenza di taglio:

6666 Hz

Scostamento di linearità relativo:

2 %

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Materiale (del corpo):

Ottone

Materiale della superficie attiva del sensore:

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Larghezza del sensore:

-8888 mm

Altezza del sensore:

-8888 mm

Lunghezza del sensore:

22 mm

Diametro del sensore:

12 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Temperatura ambiente:

-10...200 °C

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Smart Sensor: testa cilindrica ad induzione, alta temperatura (200°C), M12 filettata, distanza 0..2 mm