OMRON - OMRXW5TP25111BL morsetti- Passante 1 piano. per guida DIN T - XW5TP25111BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 24 A
Colore - Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...4 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4548583796300
Codice prodotto
OMRXW5TP25111BL
Cod. produttore
XW5TP25111BL
Produttore
OMR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
24 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Altri
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
1
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
5.2 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-40...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
48.8 mm


