AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRXW5TP15112 morsetti- Passante 2 piani separati. per gu

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXW5TP15112 morsetti- Passante 2 piani separati. per gu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...1.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 13.5 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...1.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4548583796218

Codice prodotto

OMRXW5TP15112

Cod. produttore

XW5TP15112

Produttore

OMR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

13.5 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...1.5 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...1 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...1 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Numero di piani:

2

Numero di punti di serraggio per piano:

1

Tensione nominale:

500 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

3.5 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-40...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

65.7 mm

Passante 2 piani separati, per guida DIN TS35, sezione nominale 1mm², grigio