AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRXW5SS602 AccPont2poliSez6mm²giallo - XW5SS602

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXW5SS602 AccPont2poliSez6mm²giallo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 8.2 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4548583794689

Codice prodotto

OMRXW5SS602

Cod. produttore

XW5SS602

Produttore

OMR

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

20 A

Dimensione modulare (Passo):

8.2 mm

Colore:

Giallo

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

600 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello di connessione 2 poli per morsetti di sezione nominale 6mm², giallo