AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRXW5SS2510 morsetti- Ponticello di connessione 10 poli

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXW5SS2510 morsetti- Ponticello di connessione 10 poli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 10

  • Corrente nominale In - 20 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4548583794627

Codice prodotto

OMRXW5SS2510

Cod. produttore

XW5SS2510

Produttore

OMR

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

10

Corrente nominale In:

20 A

Dimensione modulare (Passo):

5 mm

Colore:

Giallo

Isolato:

Tensione nominale:

600 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Ponticello di connessione 10 poli per morsetti di sezione nominale 2,5mm², giallo