AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRXW2Z500T-1559780 PLC- CAVO DI COLLEGAMENTO TERMINALI NT11 - XW2Z500T-1559780

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXW2Z500T-1559780 PLC- CAVO DI COLLEGAMENTO TERMINALI NT11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - Altri

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854230233

Codice prodotto

OMRXW2Z500T-1559780

Cod. produttore

XW2Z500T-1559780

Produttore

OMR

Tipo di connettore del collegamento 1:

Altri

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 2:

Altri

Lunghezza:

5 m

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Numero di conduttori:

9

Colore della guaina esterna:

Nero

Cavo di collegamento terminali NT11/20/600/30/31/620/631 a PLC seriale 9 pin tipo CQM1 (5 m)