AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRXS6W5PUR8-374593 PLC- CAVO ETHERNET PER ESTERNO QUADRO CA

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXS6W5PUR8-374593 PLC- CAVO ETHERNET PER ESTERNO QUADRO CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di cavo - S / FTP

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Formazione / Struttura del cavo - 4x2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583378759

Codice prodotto

OMRXS6W5PUR8-374593

Cod. produttore

XS6W5PUR8-374593

Produttore

OMR

Categoria:

5

Lunghezza:

2 m

Tipo di cavo:

S / FTP

Colore della guaina esterna:

Verde

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Custodia del connettore 1:

Altri

Materiale della custodia del connettore 1:

Plastica

Custodia del connettore 2:

Altri

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Colore del cappuccio di protezione:

Verde

Non propagante la fiamma:

No

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Adatto per catena portacavi:

no

Sezione AWG:

26

Piedinatura:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP20

Cavo Ethernet per esterno quadro CAT 5 con connettori RJ45, PUR, verde, AWG26, lunghezza 2 m.