AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRXS2CD422 proximity-Conn.femmina M12angolati da ass.

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRXS2CD422 proximity-Conn.femmina M12angolati da ass.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di contatti di potenza - 4

  • Numero di contatti di controllo - 4

  • Per diametro esterno cavo - 5...6 mm

  • Tipo di custodia - Angolato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854222337

Codice prodotto

OMRXS2CD422

Cod. produttore

XS2CD422

Produttore

OMR

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di contatti di potenza:

4

Numero di contatti di controllo:

4

Per diametro esterno cavo:

5...6 mm

Tipo di custodia:

Angolato

Diametro del connettore:

14.9 mm

Numero di contatti dati:

4

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Tensione nominale:

250 V

Categoria di sovratensione:

I

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0...0.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0...0 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0...0.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0...0.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

A saldare

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Plastica

Rivestimento della custodia:

Nessuno

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

200

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettori femmina da assemblare M12 angolati per sensori cc