AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRV780HMD68EIPEU STAZIONE DI LETTURA / SCRITTURA RFID V78

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRV780HMD68EIPEU STAZIONE DI LETTURA / SCRITTURA RFID V78

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 0.865...0.867 MHz

  • Protocollo di trasmissione - Altri

  • Max raggio di azione / portata - 3820 mm

  • Massima velocità di trasferimento, lettura - 80 kBit/s

  • Massima velocità di trasferimento, scrittura - 40 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734218641

Codice prodotto

OMRV780HMD68EIPEU

Cod. produttore

V780HMD68EIPEU

Produttore

OMR

Frequenza:

0.865...0.867 MHz

Protocollo di trasmissione:

Altri

Max raggio di azione / portata:

3820 mm

Massima velocità di trasferimento, lettura:

80 kBit/s

Massima velocità di trasferimento, scrittura:

40 kBit/s

Numero di uscite digitali:

0

Numero di ingressi digitali:

0

Connessione per antenna esterna:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

250 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

70 mm

Diametro:

-8888 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Stazione di lettura/scrittura RFID V780, 250 × 250 × 70 mm (L × A × P), EtherNet/IP, IP54, 24 V c.c.