AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRV680SHMD63PNT LETTORE ID-CONTROLLORE ALL-IN-ONE.50X50X

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRV680SHMD63PNT LETTORE ID-CONTROLLORE ALL-IN-ONE.50X50X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max raggio di azione / portata - 40 mm

  • Massima velocità di trasferimento, lettura - -8888 kBit/s

  • Massima velocità di trasferimento, scrittura - -8888 kBit/s

  • Numero di uscite digitali - -8888

  • Numero di ingressi digitali - -8888

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583561977

Codice prodotto

OMRV680SHMD63PNT

Cod. produttore

V680SHMD63PNT

Produttore

OMR

Max raggio di azione / portata:

40 mm

Massima velocità di trasferimento, lettura:

-8888 kBit/s

Massima velocità di trasferimento, scrittura:

-8888 kBit/s

Numero di uscite digitali:

-8888

Numero di ingressi digitali:

-8888

Connessione per antenna esterna:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

50 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

30 mm

Diametro:

-8888 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Controllore RFID all-in-one, 50 × 50 × 30 mm, Profinet, 24 Vcc