AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRV680HS512M lettore ID- Antenna RW V680. M12x35mm

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRV680HS512M lettore ID- Antenna RW V680. M12x35mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max raggio di azione / portata - 6.5 mm

  • Massima velocità di trasferimento, lettura - -8888 kBit/s

  • Massima velocità di trasferimento, scrittura - -8888 kBit/s

  • Numero di uscite digitali - -8888

  • Numero di ingressi digitali - -8888

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648514545

Codice prodotto

OMRV680HS512M

Cod. produttore

V680HS512M

Produttore

OMR

Max raggio di azione / portata:

6.5 mm

Massima velocità di trasferimento, lettura:

-8888 kBit/s

Massima velocità di trasferimento, scrittura:

-8888 kBit/s

Numero di uscite digitali:

-8888

Numero di ingressi digitali:

-8888

Connessione per antenna esterna:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

-8888 mm

Altezza:

-8888 mm

Profondità:

35 mm

Diametro:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Antenna lettura/scrittura V680, cilindrica M22x35mm, connettore non impermeabile, cavo 2 metri