OMRON - OMRSZK002W ACC.COLONN,STAFFAPARETE,BIANCA,LR4ELR5 - SZK002W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 0
Volume - -8888 dB
Funzione luce continua - no
Funzione acustica - no
Funzione flash - no
Confezione
1 PZ
EAN
4549734923682
Codice prodotto
OMRSZK002W
Cod. produttore
SZK002W
Produttore
OMR
Numero di elementi di segnalazione:
0
Volume:
-8888 dB
Funzione luce continua:
no
Funzione acustica:
no
Funzione flash:
no
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
-8888 mm
Accessorio colonnine, staffa a parete bianca, montaggio senza palo, per LR4 e LR5


