AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRSYSMACSA401L64 Opzione Sysmac Studio 3D Simulation (64 bit

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRSYSMACSA401L64 Opzione Sysmac Studio 3D Simulation (64 bit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) - no

  • Librerie blocchi funzione - Integrato

  • Funzione di configurazione integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734601375

Codice prodotto

OMRSYSMACSA401L64

Cod. produttore

SYSMACSA401L64

Produttore

OMR

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni):

no

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

no

Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart):

no

Librerie blocchi funzione:

Integrato

Funzione di configurazione integrata:

no

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram):

no

Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram):

no

Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart:

no

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

no

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

no

Supporta il sistema operativo Windows NT:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

no

Supporta il sistema operativo Windows XP:

no

Supporta il sistema operativo Windows ME:

no

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Linux:

no

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Supporta altri sistemi operativi:

Funzione diagnostica integrata:

no

Funzione di valutazione integrata:

no

Funzione di progettazione integrata:

no

Funzione di acquisizione dati integrata:

no

Funzione di comunicazione integrata:

no

Funzione tecnologica integrata:

no

Funzione di messa in servizio integrata:

no

Funzione di simulazione integrata:

Funzione di movimento integrato:

no

Funzione di analisi integrata:

no

Funzione di posizionamento integrata:

no

Con funzione di manutenzione:

no

Conforme alla norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Sysmac Studio 3D Simulation Option (64 bit), licenza per 1 utente