OMRON - OMRSXD4018EV INVERTER- SX V/F 18KW 400V IP54 - SXD4018EV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 230...480 V
Frequenza di uscita massima - 400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 37 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale - 18.5 kW
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
4547648900874
Codice prodotto
OMRSXD4018EV
Cod. produttore
SXD4018EV
Produttore
OMR
Tensione di rete:
230...480 V
Frequenza di uscita massima:
400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
37 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
18.5 kW
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di fasi in ingresso:
3
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Numero di ingressi digitali:
8
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione d’uscita massima:
480 V
Sostiene protocollo CAN:
no
Numero di uscite digitali:
5
Numero di ingressi analogici:
4
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
15 kW
Numero di uscite analogiche:
2
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
sì
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
0
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero di altre interfacce hardware:
3
Con interfaccia ottica:
no
Resistenza di frenatura integrata:
no


