AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRS8VKT24024 Alim. S8VK-T trifase 240W, 24V, 10A, Clas.B - S8VKT24024

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRS8VKT24024 Alim. S8VK-T trifase 240W, 24V, 10A, Clas.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 21.6...27.6 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 10 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 380...480 V

  • Tensione di uscita 3 - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583357990

Codice prodotto

OMRS8VKT24024

Cod. produttore

S8VKT24024

Produttore

OMR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

21.6...27.6 V

Max. corrente di uscita 1:

10 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

380...480 V

Tensione di uscita 3:

0...0 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

450...600 V

Valore nominale tensione d'uscita 2:

-8888 V

Tensione di uscita 2:

0...0 V

Valore nominale tensione d'uscita 3:

-8888 V

A prova di corto-circuito:

no

Potenza di uscita:

240 W

Stabilizzato:

no

Valore nominale corrente d'uscita 2:

-8888 A

Adatto per montaggio modulare:

Valore nominale corrente d'uscita 3:

-8888 A

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

10 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Max. corrente di uscita 2:

-8888 A

Max. corrente di uscita 3:

-8888 A

Tensione in uscita stabilizzata:

no

Potenza assorbita:

478 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

380...480 V

Larghezza:

60 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

125 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

140 mm

Altezza:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza in numero di moduli:

3.4

Larghezza di incasso:

60 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Alimentatore S8VK-T trifase 240W, ingresso 380…480Vc.a., uscita 24Vc.c. / 10A, classe B, modello protetto, montaggio guida DIN, terminali vite