AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRS8JXP60024CD alimentatore- 24V/27AclasseBguidaDIN - S8JXP60024CD

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRS8JXP60024CD alimentatore- 24V/27AclasseBguidaDIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Max. corrente di uscita 1 - 27 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Potenza di uscita - 600 W

  • Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583103740

Codice prodotto

OMRS8JXP60024CD

Cod. produttore

S8JXP60024CD

Produttore

OMR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Max. corrente di uscita 1:

27 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Potenza di uscita:

600 W

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

110 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

117 mm

Profondità:

246 mm

Altezza:

111 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza di incasso:

110 mm

Potenza 600W, Ingr. 100…240Vc.a., uscita 24Vc.c. 27A, classe B, mod. montaggio guida DIN protetto