AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRS8BAB120L UPS-BATTERIAPERS8BA - S8BAB120L

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRS8BAB120L UPS-BATTERIAPERS8BA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio -

  • Larghezza - 28 mm

  • Altezza - 95 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648846646

Codice prodotto

OMRS8BAB120L

Cod. produttore

S8BAB120L

Produttore

OMR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

Larghezza:

28 mm

Altezza:

95 mm

Profondità:

81 mm

Batteria di ricambio per S8BA