AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRR88MK15K015CS2 servo- Servomotore G5 senza freno 380 V -

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRR88MK15K015CS2 servo- Servomotore G5 senza freno 380 V -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Potenza nominale alla frequenza nominale - 15 kW

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di fasi - 3

  • Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale - 1500 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583016606

Codice prodotto

OMRR88MK15K015CS2

Cod. produttore

R88MK15K015CS2

Produttore

OMR

Modello:

Altri

Potenza nominale alla frequenza nominale:

15 kW

Tensione nominale:

400 V

Numero di fasi:

3

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

1500 1/min

Tipo di tensione:

AC

Corrente nominale:

33.1 A

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di costruzione:

IM 3001 (B5)

Grado di protezione (IP):

IP67

Coppia nominale:

95.5 Nm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Esecuzione estremità albero:

Chiave

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Classe di efficienza del motore:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC:

F

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

220 mm

Metodo di raffreddamento:

Aria

Cuscinetto:

Altri

Con protezione anticondensa:

no

Tensione del riscaldamento anticondensa:

-8888 V

Potenza in uscita del riscaldamento anticondensa:

-8888 W

Con resistore a coefficiente di temperatura positiva (PTC):

no

Con sensore-termometro a resistenza (RTD):

no

Sicurezza intrinseca (IS):

Nessuno

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Capacità di sovraccarico:

no

Impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI):

Nessuno

Servomotore G5 senza freno 380 V - 15 kW - 95,5 Nm -1500 giri/min - encoder assoluto