AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRR88D1SN08HECT51 1S-51 SERVO DRIVE WITH STO, SS1 AND SLS

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRR88D1SN08HECT51 1S-51 SERVO DRIVE WITH STO, SS1 AND SLS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modulo di rilevamento tensione - no

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 170...252 V

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 0...0 V

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz - 170...252 V

  • Frequenza nominale di funzionamento - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4550431098634

Codice prodotto

OMRR88D1SN08HECT51

Cod. produttore

R88D1SN08HECT51

Produttore

OMR

Modulo di rilevamento tensione:

no

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

170...252 V

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

0...0 V

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

170...252 V

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Tipo di connessione:

Altri

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Funzione di commutazione:

Bistabile

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Altri

Tipo di interfaccia:

Altri

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo di tensione misurabile:

AC

Servoazionamento 1S-51 con sicurezza sto, SS1 e SLS, tipo EtherCAT, 750 W, 1 o 3~ 230 V CA