AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRPYF08SBYOMZ-1133 ZOCCOLO-DIN. TERMINALI A MOLLA MY2

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 23.2 mm

  • Altezza - 85 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854750762

Codice prodotto

OMRPYF08SBYOMZ-1133

Cod. produttore

PYF08SBYOMZ-1133

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

23.2 mm

Altezza:

85 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

32.6 mm

Montaggio DIN, terminali a molla per relè MY2