AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRP2RFZ05E ZOCCOLO P2RFZ,GUIDA DIN, TERMINALI A VIT

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRP2RFZ05E ZOCCOLO P2RFZ,GUIDA DIN, TERMINALI A VIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 16 mm

  • Altezza - 78.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734578530

Codice prodotto

OMRP2RFZ05E

Cod. produttore

P2RFZ05E

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

5

Larghezza:

16 mm

Altezza:

78.5 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

48 mm

Zoccolo P2RFZ con leva di sgancio, per G2R-1(S) / G3R-I/O / G3RZ / H3RN-1-B, montaggio guida DIN, terminali a vite