AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRP2RF05SBYOMZ-113 ZOCCOLO-DIN. TERMINALI A MOLLA G2R-1-S G

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 92 mm

  • Altezza - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854883453

Codice prodotto

OMRP2RF05SBYOMZ-113

Cod. produttore

P2RF05SBYOMZ-113

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

5

Larghezza:

92 mm

Altezza:

18 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

32.6 mm

Montaggio DIN, terminali a molla per relè G2R-1-S, G3R