AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRP2RF05ESS ZOCCOLO-DIN TERMINALI BUSSOLA G2R-1-S

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRP2RF05ESS ZOCCOLO-DIN TERMINALI BUSSOLA G2R-1-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 5

  • Larghezza - 15.6 mm

  • Altezza - 77.6 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4549734616140

Codice prodotto

OMRP2RF05ESS

Cod. produttore

P2RF05ESS

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

5

Larghezza:

15.6 mm

Altezza:

77.6 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

61 mm

Montaggio DIN, terminali a bussola per relè G2R-1-S