AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRP2CF11E-2-113613 ZOCCOLO-UNDECAL. DIN. TERMINALI A VITE

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 11

  • Larghezza - 49 mm

  • Altezza - 37 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854506413

Codice prodotto

OMRP2CF11E-2-113613

Cod. produttore

P2CF11E-2-113613

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

11

Larghezza:

49 mm

Altezza:

37 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

76 mm

Undecal, montaggio DIN, terminali a vite