AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRNYP2A3046-689016 PANEL PC, ATOM, 8GB RAM, 128GB SSD, 19 - NYP2A3046-689016

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRNYP2A3046-689016 PANEL PC, ATOM, 8GB RAM, 128GB SSD, 19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Diagonale dello schermo - 18.5 inch

  • Max. risoluzione orizzontale - 1920

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734539562

Codice prodotto

OMRNYP2A3046-689016

Cod. produttore

NYP2A3046-689016

Produttore

OMR

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Diagonale dello schermo:

18.5 inch

Max. risoluzione orizzontale:

1920

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

3

Max. risoluzione verticale:

1080

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware USB:

4

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Numero di altre interfacce hardware:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di interfacce HW SCSI:

0

Numero di interfacce HW PS2:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Massima capacità di memoria:

8192 MB

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Tipo di display:

TFT (LCD Thin Film Transistor)

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sistema operativo preinstallato:

Windows 10

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Con touch screen:

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Profondità di incasso:

63 mm

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Tastiera integrata:

Numero di tasti funzionali:

0

Numero dei tasti con LED:

0

Numero dei tasti di sistema:

0

Mouse integrato (Touchpad):

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Temperatura di esercizio:

0...55 °C

Con disco rigido:

no

Con lettore floppy-disk:

no

Con altri supporti di memorizzazione:

Possibile configurazione personalizzata:

no

Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):

0

Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect):

0

Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):

0

Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):

0

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio frontale:

Possibilità di montaggio a rack:

no

Fissaggio su base da tavolo:

no

Fissaggio su palo / braccio:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza della cornice frontale:

481 mm

Altezza della cornice frontale:

303 mm

Industrial Panel PC with Intel® Atom™ E3940, 8 GB DRAM (non-ECC), 128 GB CFast iMLC, WIN 10 IoT 2019 (64-bit), No exp. slots, No I/F option, 18.5"(1920x1080) display with capacitive touchscreen, build-in type