AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRNXTC3408 4 loop, ingresso termocoppia / Pt100, 4 usc

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRNXTC3408 4 loop, ingresso termocoppia / Pt100, 4 usc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 4

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Ingressi analogici configurabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734191456

Codice prodotto

OMRNXTC3408

Cod. produttore

NXTC3408

Produttore

OMR

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

4

Numero di ingressi digitali:

0

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Ingressi analogici configurabili:

Numero di uscite digitali:

0

Uscite analogiche configurabili:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Ingressi digitali configurabili:

no

Uscite digitali configurabili:

no

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Tipo di uscita digitale:

Nessuno

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite digitali:

no

Ingresso analogico, corrente:

no

Tipo di tensione di uscita:

DC

Ingresso analogico, tensione:

no

Ingresso analogico, resistenza:

no

Ingresso analogico, termoresistenza:

Ingresso analogico, termocoppia:

Segnale di ingresso analogico configurabile:

Uscita analogica, corrente:

Uscita analogica, tensione:

no

Risoluzione delle uscite analogiche:

14 Bit

Segnale di uscita analogico configurabile:

no

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di altre interfacce hardware:

1

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello a

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

24 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

80 mm

Certificato per ul classe di aree pericolose I:

no

Certificato per ul classe di aree pericolose II:

no

Certificato per aree pericolose UL classe III:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 1:

no

Certificato per aree pericolose UL divisione 2:

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):

no

Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):

no

4 loop, ingresso termocoppia / Pt100, 4 uscite analogiche, 4 - 20 mA, risoluzione 1:10000, controllo riscaldamento o raffreddamento, terminali Push-in Plus