OMRON - OMRMY4ZIND224DCS rele-4 DT biforcatiLED PulsProvDiodo


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V
Completo di zoccolo - no
Numero di contatti di scambio - 4
Tipo di contatti di commutazione - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4536854364679
Codice prodotto
OMRMY4ZIND224DCS
Cod. produttore
MY4ZIND224DCS
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tensione nominale di comando Us DC:
19.2...26.4 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
4
Tipo di contatti di commutazione:
Altri
Polarità dell'azionamento:
Polarizzato
Larghezza:
21.5 mm
Altezza:
28 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
36 mm
Grado di protezione (IP):
Altri