AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRMY4INCRGS-720082 REL A INNESTO, 14 PIN, 4PDT, 6 A, INDIC

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRMY4INCRGS-720082 REL A INNESTO, 14 PIN, 4PDT, 6 A, INDIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 176...264 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4550431042736

Codice prodotto

OMRMY4INCRGS-720082

Cod. produttore

MY4INCRGS-720082

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

176...264 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

176...264 V

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

28 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

36 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Relè elettromeccanico MY-GS-R, bobina 220…240 Vc.a., 4PDT, 6 A/250 Vc.a., circuito RC, ind. mecc. e LED, pulsante di prova blocc., terminali a innesto