AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRM22NBCTRARC Pulsanti Ø16 mm. Indicatore M22N bordo piat

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRM22NBCTRARC Pulsanti Ø16 mm. Indicatore M22N bordo piat

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 21.6...26.4 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4548583711143

Codice prodotto

OMRM22NBCTRARC

Cod. produttore

M22NBCTRARC

Produttore

OMR

Colore della lente:

Rosso

Tensione di esercizio nominale Ue:

21.6...26.4 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22.3 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Larghezza del foro di alloggiamento:

22.3 mm

Tipo di lente:

Piatta

Altezza del foro di alloggiamento:

22.3 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Pulsanti Ø16 mm. Indicatore M22N bordo piatto, colore rosso, LED rosso, tensione LED 24 V CC