AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRLY224DC-2-116742 REL LY, 24VCC, DPDT, 10A

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853611507

Codice prodotto

OMRLY224DC-2-116742

Cod. produttore

LY224DC-2-116742

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...26.4 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

28 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

36 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Relè elettromeccanico LY, bobina 24 Vc.c., DPDT, 10 A/250 Vc.a., terminali a innesto