AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRLR502WTNK BASE50MM,NERA,MONT.DIR,MORSETTIERA - LR502WTNK

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRLR502WTNK BASE50MM,NERA,MONT.DIR,MORSETTIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 0

  • Volume - 90 dB

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Funzione luce continua -

  • Funzione acustica -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734923828

Codice prodotto

OMRLR502WTNK

Cod. produttore

LR502WTNK

Produttore

OMR

Numero di elementi di segnalazione:

0

Volume:

90 dB

Grado di protezione (IP):

IP65

Funzione luce continua:

Funzione acustica:

Funzione flash:

no

Funzione luce rotante:

no

Diametro esterno:

50 mm

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Base nera per colonnina diam. 50 mm, montaggio diretto e morsettiera