AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OMRON - OMRK8AKAS124VACDC rele-Contr1fase.MinMaxCorr.2-500mA.OutSPDT

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRK8AKAS124VACDC rele-Contr1fase.MinMaxCorr.2-500mA.OutSPDT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sottocorrente monofase possibile -

  • Rilevamento sovracorrente monofase possibile -

  • Corrente misurabile - 0...0.5 A

  • Rilevamento sovracorrente trifase possibile - no

  • Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548583402232

Codice prodotto

OMRK8AKAS124VACDC

Cod. produttore

K8AKAS124VACDC

Produttore

OMR

Rilevamento sottocorrente monofase possibile:

Rilevamento sovracorrente monofase possibile:

Corrente misurabile:

0...0.5 A

Rilevamento sovracorrente trifase possibile:

no

Rilevamento sottocorrente trifase possibile:

no

Possibilità di isteresi monofase:

Rilevamento sottocorrente DC possibile:

no

Possibilità di isteresi trifase:

no

Rilevamento sovracorrente DC possibile:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Rilevamento finestra corrente DC possibile:

Trasformatore di corrente esterno:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0.1 s

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

20.4...26.4 V

Max. ritardo all'eccitazione:

30 s

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...26.4 V

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.1 s

Numero di contatti di scambio:

1

Max. ritardo alla diseccitazione:

30 s

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

5 A

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

100 mm

Alimentatore esterno necessario:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

20.4...26.4 V

Monofase, controllo di min o max corrente, 2-500 mA, uscita relè 1 SPDT 5A 250 Vc.a.